Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDAE-L15-M18F

  • ERIKS:11451259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: O-ring (vorm F)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-M
Referentiecode
WEE15LM18x1.5ORB -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
O-ring (vorm F)
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d8
24.5 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
11 mm
l2
21 mm
l3
30 mm
lg
41 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026