€ 46,32/ stukexcl. btw
€ 56,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW42LR1.1/2EDB DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/2" |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
€ 41,44/ stukexcl. btw
€ 50,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026