Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling, DKO EW18LM22X1,5ED

  • ERIKS:11450917
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling
Met dichtkegel en O-ring.
Draadaansluiting: metrisch cilindrisch.
Afdichting door PEFLEX-dichtring.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EW18LM22x1.5EDB DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Aansluiting 1
Instelbare dko met dichtkegel
Aansluitmaat 1
M 26x1.5
Buismaat in mm
18
Poort afdichting
Peflex ring Perbunan
Nom. druk
PN315