Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SWEC-L10-G1/4B

  • ERIKS:792489
Image 1
Haakse instelbare inschroefkoppeling.
Inschroefgedeelte BSP cilindrisch.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: ZnNi.
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
EVW10LR1/4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN315
Onderdelen & accessoires

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026