Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-S38-G11/2E

  • ERIKS:14988920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 52,33/ stukexcl. btw

€ 63,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE38SR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
33 mm
dy
32 mm
i
22 mm
l2
41 mm
l3
57.5 mm
lg
79.5 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW4
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 45,80/ stukexcl. btw

€ 55,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026