Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L8-M12E

  • ERIKS:14988913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,32/ stukexcl. btw

€ 16,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
WEE08LM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
d7
16.9 mm
dx
6 mm
dy
6 mm
i
12 mm
l2
16 mm
l3
24.5 mm
lg
36.5 mm
lg2
23 mm
SW2
14 mm
SW4
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,81/ stukexcl. btw

€ 15,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026