€ 13,14/ stukexcl. btw
€ 15,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | WEE06LM |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
d7 | 13.9 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 21.5 mm |
lg | 29.5 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 12,78/ stukexcl. btw
€ 15,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026