€ 8,60/ stukexcl. btw
€ 10,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE06LR |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/8" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 21 mm |
lg | 29 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 7,97/ stukexcl. btw
€ 9,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026