€ 46,57/ stukexcl. btw
€ 56,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE35LR |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d7 | 49.9 mm |
dx | 27.5 mm |
dy | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 36 mm |
l3 | 56 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 46.5 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
€ 42,10/ stukexcl. btw
€ 50,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026