€ 27,97/ stukexcl. btw
€ 33,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | WEE28LM26x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 26x1.5 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | M 26x1.5 |
d7 | 31.9 mm |
dx | 18 mm |
dy | 24 mm |
i | 16 mm |
l2 | 30.5 mm |
l3 | 43 mm |
lg | 59 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
SW4 | 32 mm |