Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L28-G1E

  • ERIKS:14988904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,17/ stukexcl. btw

€ 36,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE28LR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
d2
G 1"
d7
40.9 mm
dx
21.5 mm
dy
24 mm
i
18 mm
l2
32.5 mm
l3
50.5 mm
lg
68.5 mm
lg2
40 mm
SW2
41 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 26,50/ stukexcl. btw

€ 32,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026