Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L22-G3/4E

  • ERIKS:14988900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE22LR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
G 3/4"
d7
35.9 mm
dx
15.5 mm
dy
19 mm
i
16 mm
l2
27.5 mm
l3
39 mm
lg
55 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
SW4
36 mm