Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-M |
Referentiecode | WEE18LM22x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 27.5 mm |
dx | 14 mm |
dy | 15 mm |
i | 12 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 33 mm |
lg | 45 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 27 mm |