Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L18-G1/2E

  • ERIKS:14988898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE18LR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN250
d1
18 mm
d2
G 1/2"
d7
26.9 mm
dx
12.5 mm
dy
15 mm
i
14 mm
l2
25.5 mm
l3
37 mm
lg
51 mm
lg2
33 mm
SW2
27 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026