Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L12-M18E

  • ERIKS:14988896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
WEE12LM18x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
11 mm
dy
10 mm
i
12 mm
l2
21 mm
l3
30 mm
lg
32 mm
lg2
28 mm
SW2
22 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026