€ 9,41/ stukexcl. btw
€ 11,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Referentiecode | WEE12LR1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 12 mm |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 7 mm |
dy | 10 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17 mm |
l3 | 26 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
SW4 | 19 mm |
€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026