Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling 24-SDAEC-L10-G1/4E

  • ERIKS:14988892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSP cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,50/ stukexcl. btw

€ 9,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEE-R WD
Referentiecode
WEE10LR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/4"
d7
18.9 mm
dx
7 mm
dy
8 mm
i
12 mm
l2
17 mm
l3
26 mm
lg
38 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,83/ stukexcl. btw

€ 8,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026