€ 15,94/ stukexcl. btw
€ 19,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE28L1NPT -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 23 mm |
dy | 24 mm |
i | 20.6 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 38 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,60/ stukexcl. btw
€ 0,73incl. btw
284 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026