€ 3,99/ stukexcl. btw
€ 4,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE08SR1/4 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 8 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 5 mm |
dy | 5 mm |
i | 6.2 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 3,33/ stukexcl. btw
€ 4,03incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026