€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Referentiecode | WE08SM14x1.5 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 14x1.5 |
dx | 5 mm |
dy | 5 mm |
i | 9 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |