€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE06S1/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/4" NPT |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 10.2 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 26 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 14 mm |