Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S6-M12T-P

  • ERIKS:11450210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE06SM12x1.5 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 630
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
dx
4 mm
dy
4 mm
i
12 mm
l2
16 mm
lg
26 mm
lg2
23 mm
SW2
12 mm