Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S38-N11/2T

  • ERIKS:11346533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 47,49/ stukexcl. btw

€ 57,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE38S1.1/2 NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
32 mm
dy
32 mm
i
18.4 mm
l2
41 mm
lg
61 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 40,17/ stukexcl. btw

€ 48,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026