Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S25-N1T

  • ERIKS:791377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,87/ stukexcl. btw

€ 24,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE25S1NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN400
d1
25 mm
d2
1" NPT
dx
20 mm
dy
20 mm
i
20.6 mm
l2
30 mm
lg
49 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,13/ stukexcl. btw

€ 19,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026