Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S20-R3/4T

  • ERIKS:942391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE20SR3/4 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 400
d1
20 mm
d2
R 3/4"
dx
16 mm
dy
16 mm
i
12.4 mm
l2
26.5 mm
lg
42 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 19,20/ stukexcl. btw

€ 23,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026