€ 27,83/ stukexcl. btw
€ 33,67incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE20SR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 12 mm |
dy | 16 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 40 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 24,76/ stukexcl. btw
€ 29,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026