€ 12,87/ stukexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE20S3/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 16 mm |
dy | 16 mm |
i | 13.9 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 10,42/ stukexcl. btw
€ 12,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026