Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S16-R1/2T

  • ERIKS:791512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE16SR1/2 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 400
d1
16 mm
d2
R 1/2"
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
l2
24.5 mm
lg
32 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026