€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Referentiecode | WE16SM22x1.5 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 22x1.5 |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 11 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 32 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027