€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE14SR3/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 14 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 8 mm |
dy | 10 mm |
i | 9.3 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 30 mm |
lg2 | 30 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 12,39/ stukexcl. btw
€ 14,99incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026