Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S12-R3/8T-P

  • ERIKS:791466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE12SR3/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 630
d1
12 mm
d2
R 3/8"
dx
8 mm
dy
8 mm
i
9.3 mm
l2
21.5 mm
lg
28 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,20/ stukexcl. btw

€ 6,29incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026