€ 12,18/ stukexcl. btw
€ 14,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE12SR1/2 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 12 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 11 mm |
dy | 8 mm |
i | 10.4 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 34 mm |
lg2 | 29 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026