Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S12-N3/8T-P

  • ERIKS:791318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE12S3/8NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
d2
3/8" NPT
dx
8 mm
dy
8 mm
i
10.4 mm
l2
21.5 mm
lg
29 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm