Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-S10-M16T-P

  • ERIKS:1011303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE10SM16x1.5 co
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PB 630
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
dx
7 mm
dy
7 mm
i
9 mm
l2
17.5 mm
lg
28 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm