€ 3,14/ stukexcl. btw
€ 3,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE08LLR1/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8LL - M12x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 8 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 6.2 mm |
l2 | 11.5 mm |
lg | 20 mm |
lg2 | 17 mm |
SW2 | 12 mm |
€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027