Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-LL8-N1/8T-P

  • ERIKS:11450238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE08LL1/8NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
d2
1/8" NPT
dx
6 mm
dy
6 mm
i
6.7 mm
l2
11.5 mm
lg
20 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,22/ stukexcl. btw

€ 5,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027