Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-LL8-M10T-P

  • ERIKS:11450209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE08LLM10x1 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8LL - M12x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
8 mm
d2
M 10x1
dx
6 mm
dy
6 mm
i
6 mm
l2
11.5 mm
lg
20 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027