€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE06LLR1/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 4.5 mm |
dy | 4.5 mm |
i | 6.2 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 17 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
€ 2,29/ stukexcl. btw
€ 2,77incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026