€ 3,75/ stukexcl. btw
€ 4,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE06LL1/8NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" NPT |
dx | 4.5 mm |
dy | 4.5 mm |
i | 6.7 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 17 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
€ 3,16/ stukexcl. btw
€ 3,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026