€ 5,81/ stukexcl. btw
€ 7,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-M-keg. |
Referentiecode | WE06LLM8x1 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6LL - M10x1.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 8x1 con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN100 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 8x1 |
dx | 3.5 mm |
dy | 4.5 mm |
i | 6 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 17 mm |
lg2 | 15 mm |
SW2 | 11 mm |
€ 5,26/ stukexcl. btw
€ 6,36incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026