Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-LL4-R1/8T

  • ERIKS:791555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

133 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE04LLR1/8 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
4LL - M8x1.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN100
d1
4 mm
d2
R 1/8"
dx
4 mm
dy
3 mm
i
6.2 mm
l2
11 mm
lg
17 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027