€ 8,15/ stukexcl. btw
€ 9,86incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Referentiecode | WE08LR3/8 con |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 8 mm |
dy | 6 mm |
i | 9.3 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 28 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 7,55/ stukexcl. btw
€ 9,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027