€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-R-keg. |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP con. |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 6 mm |
dy | 6 mm |
i | 9.3 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 26 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
€ 2,58/ stukexcl. btw
€ 3,12incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026