Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L8-M12T-P

  • ERIKS:790788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Referentiecode
WE08LM12x1.5 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
M 12x1.5
dx
6 mm
dy
6 mm
i
9 mm
l2
14 mm
lg
26 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm