Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L6-R1/8T-ES4-P

  • ERIKS:14988969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
d2
R 1/8"
dx
4 mm
dy
4 mm
i
6.2 mm
l2
12 mm
lg
20 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026