Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L6-M10T-ES4-P

  • ERIKS:14988968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch (conisch)
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,51/ stukexcl. btw

€ 4,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-M-keg.
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1 con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
d2
M 10x1
dx
4 mm
dy
4 mm
i
9 mm
l2
12 mm
lg
20 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026