Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L42-N11/2T

  • ERIKS:11450239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 44,53/ stukexcl. btw

€ 53,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-NPT
Referentiecode
WE42L1.1/2NPT
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
36 mm
dy
36 mm
i
18.4 mm
l2
40 mm
lg
61 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 38,54/ stukexcl. btw

€ 46,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026