€ 28,90/ stukexcl. btw
€ 34,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE35L1.1/4 NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/4" NPT |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 21.2 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 54 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |