Eriks
VOSS

VOSS Haakse inschroefkoppeling 24-SDEC-L22-R3/4T

  • ERIKS:966754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Haakse inschroefkoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- Compleet (SDEC) of zonder moer en snijring (SDE)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,08/ stukexcl. btw

€ 26,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
WEV-R-keg.
Referentiecode
WE22LR3/4 con
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" BSP con.
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
d2
R 3/4"
dx
18 mm
dy
19 mm
i
12.4 mm
l2
27.5 mm
lg
42 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 20,54/ stukexcl. btw

€ 24,85incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026