€ 11,80/ stukexcl. btw
€ 14,28incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEV-NPT |
Referentiecode | WE22L3/4NPT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" NPT |
Poort afdichting | Conisch draad |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | 3/4" NPT |
dx | 18 mm |
dy | 19 mm |
i | 13.9 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 42 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 9,68/ stukexcl. btw
€ 11,71incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026